Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESDM-1190BG ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B x H) 1190 x 590 x 2 mm inkl. Erdungskabel, inkl. Erd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570452-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570452
EAN/GTIN:
     4016139259635
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
TRU COMPONENTS ESDM-1190BG ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B x H) 1190 x 590 x 2 mm inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung

ESD-Tischmatten-Set

Als Basis für einen EPA-gerechten Arbeitsplatz ist diese leitfähige Tischmatte im Set mit einem 180 cm langem Ableitkabel ausgestattet. Die Kroko-Klemme oder der Bananenstecker ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Erdungspunkt. Das aus zwei Lagen bestehende Material der Matte verfügt über eine dissipative Vinyl-Oberfläche und einer schaumstoffartigen Beschichtung der Unterseite, die für guten Grip auf dem Arbeitsplatz sorgt. Der Inhalt wird durch ein Handgelenkband mit Verbindungsleitung sinnvoll ergänzt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung · Herstellerfarbe: Grau · Oberflächen-Widerstand: 107 - 109 Ω · Produktabmessung, Breite: 590 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 1190 mm · Typ: ESDM-1190BG

Lieferumfang:
ESD-Matte 119 x 59 cm mit Druckknopf-Anschluss (Grau),Handgelenkband (Hell-Blau),Verbindungsleitung (Hell-Blau) 180 cm,Erdungskabel (Schwarz) 180 cm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1190 x 590 x 2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
1190 mm
Produktabmessung, Breite:
590 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel | inkl. Erdungsarmband | inkl. Verbindungsleitung
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
ESDM-1190BG
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>7 </sup>- 10<sup>9</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Tischmatten-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 46,83*
Lager 102
585
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 46,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 88,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-197 2542
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.