Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1570429 PVC Braun Anzahl Kanäle: 1 1800 mm Inhalt: 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570429-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570429
EAN/GTIN:
     4016139259406
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1570429 PVC Braun Anzahl Kanäle: 1 1800 mm Inhalt: 1.8 m

Kabelbrücke 1,8 m

Braun
Anzahl Kanäle: 1

Diese flexible PVC-Kabelbrücke mit doppelseitigem Klebeband ist die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel und Leitungen im Innenbereich.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Braun · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 14.8 x 7.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.8 m
Abmessungen:
(L x B) 1800 mm x 50.8 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bestückung:
von unten
Farbe:
braun
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1226936
Typ (Hersteller-Typ):
1570429
Einsatzbereich:
Innen
Für Kabel-Ø:
7|ツ|8 - 14|ツ|8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal braun, fußbodenkanal, tru components kabelbrücke, TRU COMPONENTS, 1570429, Kabelüberzug, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
196
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 28,04*
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 28,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.