Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Korea Electronics Linear IC - Operationsverstärker KIA324F Mehrzweck FLP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157025-BP
Hersteller:
     Korea Electronics
Herst.-Nr.:
     KIA324F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 45 nA · Eingangsspannung (Offset): +2 mV · Gehäuseart (Halbleiter): FLP-14 · Hersteller: Korea Electronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): KEC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): KIA324F · Versorgungsspannung doppelt max.: -18 V,+18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 1.2 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, comparator, Korea Electronics, KIA324F, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,128*
€ 0,182*
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,199*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.