Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC, 24 V/AC SMLD 08614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156977-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD 08614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, spritzwassergeschützt

Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 2.4 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farb-Koordinaten: x=0.25 - 0.37/y=0.205 - 0.375 · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 13 mm · Kopf-Höhe: 6.6 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Material: Messing · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMLD 08614 · Weitere technische Daten: Gehäuse aus glanzverchromtem Messing · Gewinde: M8 x 0,75

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
Gehäuse aus glanzverchromtem Messing · Gewinde: M8 x 0,75
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Einbau-Durchmesser:
8.2 mm
Abstrahlwinkel:
30 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
SMLD 08614
Kopf-Durchmesser:
13 mm
Kopf-Höhe:
6.6 mm
Farb-Koordinaten:
x=0.25 - 0.37/y=0.205 - 0.375
Betriebsstrom:
2.4 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SMLD 08614, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 7,97*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.