Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP-X2 0,033uF 10% 305V RM7,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.033 µF 305 V/DC 10 % 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569496-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW23302E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.033 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 305 V/DC · Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MKP-X2 0,033uF 10% 305V RM7,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.3 x 5 x 10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2 0|ツ|033uF 10% 305V RM7|ツ|5
Nennspannung:
305 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.033 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,58*
5
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.