Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKS 3 6800pF 5% 100V RM7,5 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 6800 pF 100 V/DC 5 % 7.5 mm (L x B x H) 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569344-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D016802B00JSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren Serie FKS 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 6800 pF · Material: Polyester · Nennspannung: 100 V/DC · Produkt-Art: FKS-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): FKS 3 6800pF 5% 100V RM7,5 · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 3 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
FKS 3 6800pF 5% 100V RM7|ツ|5
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
6800 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
FKS-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKS3D016802B00JSSD-1, FKS 3 6800pF 5% 100V RM7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,55*
Lager 102
171
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.