Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TES1-127030 Peltier-Element 15.4 V/DC 3 A 25.7 W (L x B x H) 30 x 30 x 3.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569029-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569029
EAN/GTIN:
     4016139252032
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TES

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Strom (max.): 3 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TES1-127030 · Wärme-Leistung (max.): 25.7 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004624, 1389164, TES1-127030, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,49*
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.