Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Solarzelle TRU COMPONENTS POLY-PVZ-8080-5V 5 V/DC 0.12 A 1 St. (L x B x H) 80 x 80 x 2.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569024-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1389152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Mini-Solarzelle

Dieses polykristalline Solarmodul ist optimal geeignet, um eine Lichteinwirkung direkt in eine Spannung umzuwandeln. Durch die kompakten Abmessungen gestaltet sich die Unterbringung in Applikationen oder Versuchsaufbauten unproblematisch.

Technische Daten:
Leistung (max.): 0.6 W · Nennspannung: 5 V/DC · Nennstrom: 0.12 A · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.9 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Solarzelle · Typ (Hersteller-Typ): POLY-PVZ-8080-5V

Hinweis:
Die maximale Ausgangsleistung ist abhängig von Lichtintensität und Zusammensetzung, dem Einstrahlwinkel sowie der Umgebungstemperatur und unterliegt einer generellen Toleranz von maximal +/- 5%.
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodule polykristalline, solar modul, solarmodul 5v, 1389152, POLY-PVZ-8080-5V, lichtsensor, licht sensor, umgebungslichtsensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,47*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 11,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.