Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WristME-SET-4-183-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 4 mm, Krokodilklemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1568546-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364543
EAN/GTIN:
     4016139247205
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
TRU COMPONENTS WristME-SET-4-183-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 4 mm,Krokodilklemme

Metallarmband mit Erdungskabel

Langlebiges und hochwertiges Metallarmband für die perfekte Verbindung zum Erdungspunkt innerhalb einer ESD-Zone (EPA). Mittels dem erforderlichem Zubehör (Variation von Leitungen und Anschlüssen) ist immer das gleiche Potenzial aller "Beteiligten" innerhalb der EPA gegeben. Entspricht DIN EN 61340-5-1.

Ausstattung:
Metallarmband mit Druckknopf 4 mm
Erdungskabel 1,83 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 4 mm,Krokodilklemme · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.83 m · Material: Metall · Typ: WristME-SET-4-183-K

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.83 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 4 mm | Krokodilklemme
Material:
Metall
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
WristME-SET-4-183-K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 13,56*
Lager 102
313
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,53*
€ 32,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.