Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 1244003 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1568195-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1244003
EAN/GTIN:
     4016139243696
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot schwarz
litze
Steckbuchse mit Litze

Polzahl Gesamt 3
Anzahl Reihen 1
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Besonders geeignet zur Verbindung von Platinenanschlusspunkten mit Frontplatten wie z.B. Schalter, Signalleuchten, Leuchtdioden usw.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: 1244003 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Weiß · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PVC · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 45 V/AC · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Konfektionierte Litze · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): 80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1244003 · Weitere technische Daten: Kabellänge ca. 50 cm, offene Seite ca. 3 mm abisoliert und verzinnt)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Passend für (Details):
26
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
1244003
Typ (Hersteller-Typ):
1244003
Nennspannung:
45 V/AC
AWG max.:
26
AWG min.:
26
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
0.14 mm²
AWG:
26
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze awg26, 1244003, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,77*
Lager 102
1559
1
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.