Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS YBR-50FRW00-C LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 5 mm 1030 mcd, 5110 mcd 37 °, 33 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567736-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1093638
EAN/GTIN:
     4016139239101
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet tru components
Duo-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 37 °,33 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,20 mA · Farb-Temperatur: 6500 K · Farbe: Rot,Weiß · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 1030 mcd,5110 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YBR-50FRW00-C · Weitere technische Daten: Anschluss: 3 Pins gemeinsame Kathode · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot | Weiß
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Anschluss: 3 Pins gemeinsame Kathode
Wellenlänge:
620 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot | Weiß
Farbfamilie (neu):
rot | weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 3.3 V
Lichtstärke I(V):
1030 mcd | 5110 mcd
Abstrahlwinkel:
37 ° | 33 °
Typ:
YBR-50FRW00-C
Farb-Temperatur:
6500 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1093638, YBR-50FRW00-C, LED 5mm, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,01*
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.