Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1567407 Schaltdraht 2 x 0.20 mm² Rot, Weiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567407-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567407
EAN/GTIN:
     4016139235813
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht weiß rot
schaltdraht
schaltdraht rot
Kupfer-Schaltdraht CCA

Für den Bastler


CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 0.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1020808 · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Inhalt: 5 m · Isolationsmaterial: Kunststoff · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Flexibel · Leiteraufbau: 2 x 0.5 mm · Loch-Ø (Spule): 28 mm · Material (Details): Isolierung: Kunststoff · Meterware: Nein · Nennspannung: 48 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): SH1998C497

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter | Flexibel
Farbe:
rot | weiß
Herst.-Teilenr.:
1020808
Typ (Hersteller-Typ):
SH1998C497
Material (Details):
Isolierung: Kunststoff
Nennspannung:
48 V
Außen-Durchmesser:
0.90 mm
Loch-Ø (Spule):
28 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 0.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567407, SH1998C497, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,84*
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.