Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567394 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567394-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567394
EAN/GTIN:
     4016139235684
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1567394 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Cinch-Steckverbinder

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Mit Knickschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Herstellerfarbe: Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595229
Typ (Hersteller-Typ):
1567394
Material (Details):
PVC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 4016139045207, TRU COMPONENTS, 1567394, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 102
469
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,80*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 22,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.