Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 433005 6FF-0200-H3 Feinsicherung (Ø x L) 6 mm x 32 mm 0.2 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567196-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     433005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 6FF-0200-H3 Feinsicherung (Ø x L) 6 mm x 32 mm 0.2 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Feinsicherung

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 0.2 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
6FF-0200-H3
Nennstrom:
0.2 A
Nennspannung:
600 V
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 200ma, feinsicherung, feinsicherung superflink, 433005, 6FF-0200-H3, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
549
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.