Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 718672 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567107-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     718672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm mono
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 9.9 mm · Herst.-Teilenr.: 718672 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich: -10 - +50 °C · Typ (Hersteller-Typ): 718672

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
718672
Typ (Hersteller-Typ):
718672
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
9.9 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 718672, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,09*
Lager 102
2363
1
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.