Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1567054 Litze 3 x 0.14 mm² Gelb, Weiß, Grün 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567054-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567054
EAN/GTIN:
     4016139232287
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flachbandkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 606888 · Herstellerfarbe: Gelb,Weiß,Grün · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC,50 V/AC · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 3.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.14 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FBC

Lieferumfang:
Packung (25 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb | Weiß | Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
3.9 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
gelb | weiß | grün
Herst.-Teilenr.:
606888
Typ (Hersteller-Typ):
FBC
Nennspannung:
75 V/DC | 50 V/DC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 0,14mm² gelb grün, litze, litze 0,14mm², TRU COMPONENTS, 1567054, FBC, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 18,35*
Lager 102
36
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 18,83*
€ 3,50*
ab € 17,11*
€ 20,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6684* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.