Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.50 mm 23 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567049-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567049
EAN/GTIN:
     4016139232232
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,5mm
kupferdraht
tru components kupferdraht
TRU COMPONENTS Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.50 mm 23 m

Kupferlackdraht

Zum Wickeln von Spulen, Drosseln, Trafos usw., lötbar.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.50 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C

Lieferumfang:
Spule (23 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
23 m
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
605544
Typ (Hersteller-Typ):
2UEWF
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567049, 2UEWF, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
342
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,73*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
1 Stück enthält 23 Meter (ab € 0,24609* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.