Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1567039 Massekabel 1 x 35 mm² Rot, Transparent 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567039-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567039
EAN/GTIN:
     4016139232133
Suchbegriffe:
Massekabel
massekabel 35mm²
massekabel
massekabel 5m
CCA Powerkabel, abgepackt

CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11.35 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 607407 · Herstellerfarbe: Rot,Transparent · Inhalt: 5 m · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,CCA-Leiter · Leiteraufbau: 7 x 7 x 29 x 0.18 mm · Litzenaufbau: 7 x 7 x 29 x 0.18 mm · Meterware: Nein · Produkt-Art: Massekabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 35 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CCA

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 35 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
35 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | CCA-Leiter
Farbe:
rot | transparent
Herst.-Teilenr.:
607407
Typ (Hersteller-Typ):
CCA
Außen-Durchmesser:
11.35 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 7 x 29 x 0.18 mm
Litzenaufbau:
7 x 7 x 29 x 0.18 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567039, CCA, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 28,62*
Lager 102
20
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,41*
€ 29,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,93*
€ 29,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.