Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567038 Massekabel 1 x 25 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567038-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567038
EAN/GTIN:
     4016139232126
Suchbegriffe:
Massekabel
massekabel 5m
massekabel
tru components massekabel
TRU COMPONENTS 1567038 Massekabel 1 x 25 mm² Schwarz 5 m

CCA Powerkabel, abgepackt

CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 9.76 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,CCA-Leiter · Leiteraufbau: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm · Litzenaufbau: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 25 mm²

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
25 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | CCA-Leiter
Farbe:
schwarz | transparent
Herst.-Teilenr.:
607363
Typ (Hersteller-Typ):
CCA
Außen-Durchmesser:
9.76 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Litzenaufbau:
7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Massekabel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567038, CCA, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 40,84*
€ 4,00*
ab € 28,40*
€ 40,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,84*
€ 48,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.