Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1567024 Litze LiYv 1 x 0.08 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567024-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567024
EAN/GTIN:
     4016139231983
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Schaltlitze LiY-V




Einadrige flexible Schaltlitze nach VDE 0812. Kupferleitung verzinnt. Ölbeständig und benzinfest.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 609767 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiYv · Leiteraufbau: Kupfer; verzinnt · Loch-Ø (Spule): 17 mm · Material (Details): Kupferleitung verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Nennstrom: 0.5 A · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 800 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.08 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiY-V

Lieferumfang:
Spule (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
609767
Typ (Hersteller-Typ):
LiY-V
Material (Details):
Kupferleitung verzinnt
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
1 mm
Loch-Ø (Spule):
17 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; verzinnt
Prüfspannung(en):
800 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze 100m, litze, litze schwarz, TRU COMPONENTS, 1567024, LiY-V, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 6,85*
Lager 102
148
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 7,02*
€ 3,50*
ab € 12,64*
€ 14,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.