Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS FS-1 Fußschalter 24 V/AC 10 A 1 Pedal 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566794-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     709813
EAN/GTIN:
     4016139229683
Suchbegriffe:
Fußschalter
tru components fußschalter
fußschalter
TRU COMPONENTS FS-1 Fußschalter 24 V/AC 10 A 1 Pedal 1 Wechsler 1 St.

Fußschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: 1 Pedal · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schaltspannung: 24 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 66 x 30 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Material:
Metall
Betätigungsart:
1 Pedal
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
FS-1
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fußschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 709813, FS-1, switch, Pedalschalter, Pedaltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,61*
Lager 102
677
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 27,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.