Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1566761 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9 mm 4.50 mm Schrumpfrate:2:1 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566761-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566761
EAN/GTIN:
     4016139229355
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 9mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS 1566761 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9 mm 4.50 mm Schrumpfrate:2:1 10 m

Schrumpfschlauch-Box

10 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch zur Isolierung und Kennzeichnung. In praktischer Spenderbox zur einfachen Handhabung. Zur Kabelmakierung, Kabelbündelung aber auch als elektrische Isolierung für Kabelverbindungen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammwidrig,beständig gegen Chemikalien,hochflexibel · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammwidrig | beständig gegen Chemikalien | hochflexibel
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
544396
Typ (Hersteller-Typ):
B2G5-6 BK
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.56 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1566761, B2G5-6 BK, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 15,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,038* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.