Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower TSR 1-2490 24 V/DC 9 V/DC 1 A 8 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156676-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler TSR 1-Serie, 1 A

3 Jahre Hersteller-Garantie

Die Serie der TSR-1 Step-down Schaltregler sind prädestiniert dafür uneffektive 78xx Linearregler zu ersetzten. Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 96 % ermöglicht den Betrieb bei Vollast bis +60 °C Umgebungstemperatur ohne Einsatz eines Kühlkörpers oder erzwungener Luftkühlung. Die TSR-1 Regler erfüllen weitere wesentliche Merkmale von Linearreglern: Eine hohe Ausgangsgenauigkeit (± 2%), niedriger StandBy-Strom von 2 mA und benötigt keine externen Kondensatoren. Der hohe Wirkungsgrad und der niedrige StandBy-Verbrauch machen diese Schaltregler zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl batteriebetriebener Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 32 V/DC · Eingangsspannung (min.): 12 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SIL · Leistung: 8 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 7.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 11.7 mm · Typ: TSR 1-2490 · Wirkungsgrad (max): 89 %

Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TSR 1-2490, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 6,94*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,81*
€ 8,68*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG