Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 745424 Flachstecker Steckbreite: 6.4 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566740-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     745424
EAN/GTIN:
     4016139229140
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
TRU COMPONENTS 745424 Flachstecker Steckbreite: 6.4 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 100 St.

Flachstecker

Blau
6.4 mm x 0.8 mm
1.5 mm² - 2.5 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 6.4 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): bis +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
6.4 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
745424
Typ (Hersteller-Typ):
MDD2-250
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.4 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, 745424, MDD2-250, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,88*
Lager 102
191
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,90*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,07*
€ 18,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.