Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC P585A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566696-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     156953
EAN/GTIN:
     4016139228709
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED mit Kabel, Vorwiderstand und Verpolungsschutz

Diese LED mit Kabel eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit Vorwiderstand, Verpolungsschutz und einer 50 cm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt. Es werden ausschließlich Leuchtdioden weltweit führender Hersteller verbaut.

Ausstattung:
Kabel 50 cm · Vorwiderstand · Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Farbe: Rot · LED-Besonderheiten: LED klar,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 2300 mcd · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Typ: P585A · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 50 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Litzenlänge: 50 cm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
LED-Besonderheiten:
LED klar | LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
2300 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
P585A
Betriebsstrom:
20 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte rot, 156953, P585A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,83*
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.