Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm, 200 mm, 300 mm 3.60 mm Schwarz, Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566530-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566530
EAN/GTIN:
     4016139227047
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU COMPONENTS 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm,200 mm,300 mm 3.60 mm Schwarz,Natur 500 St.

Kabelbindersortiment, 500tlg.

Schwarz,Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm
Kabelbinder-Sortiment
Verzahnung: Innen

In praktischer Aufbewahrungsdose.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 110 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Kabelbinder-Breite: 3.60 mm · Kabelbinder-Länge: 100 mm,200 mm,300 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
100 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur),200 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur),300 x 3,6 mm (50 Schwarz, 50 Natur).

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz | braun
Verzahnung:
Innen
Herst.-Teilenr.:
544979
Typ (Hersteller-Typ):
1566530
Kabelbinder-Länge:
100 mm | 200 mm | 300 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
110 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelbinder sortiment, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, 1566530, befestigung lichterketten, krippenbau, lichterketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 17,97*
Lager 102
1228
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,98*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 29,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.