Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 172 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm TRU COMPONENTS RD12038B24M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566437-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     189267
EAN/GTIN:
     4016139226118
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Wasserfester Axiallüfter

Schutzart: IP58
Doppelt kugelgelagert
Drehrichtung links

Wasserfester Lüfter Schutzart IP58, zweifach kugelgelagert. Drehrichtung auf den Rotor gesehen links; über Stege blasend.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2450 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 41 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 5.04 W · Luftdurchsatz: 172 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP58 · Stromaufnahme max.: 210 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): RD12038B24M

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, TRU COMPONENTS, 189267, RD12038B24M, lüfter, kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG