Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement S-8261ABJMD-G3J2G Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Überstromschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566413-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     155151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Schutzmodul für Lithium-Polymer-Akkumulator

Schutz gegen Überladung, Tiefentladung und Überstrom
Hochpräzise Spannungsüberwachung

Als Weiterentwicklung des LiIon-Akkus ist die LiPo-Akkuzelle heutzutage Standard in vielerlei mobilen Applikationen wie RC-Flugmodellen, Mobilfunk oder portablen Geräten. Systembedingt sind diese Akkus jedoch sehr empfindlich gegenüber ungünstigen äußeren Einflüssen oder Fehlbedienung, was zwangsläufig zu Kapazitätsverlust oder Komplettausfall führt. Dieses Modul unterbricht die Verbindung zwischen Akku und Lade-Einrichtung oder Last, falls ein Fehler auftritt. Die Verbindung wird wieder geschlossen, wenn der Fehler beseitigt wurde oder nicht mehr vorliegt. Die Verschaltung erfolgt unkompliziert zwischen Akku und Last bzw. Lade-Einrichtung über Lötpunkte.

Technische Daten:
Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Überladungsschutz,Tiefentladungsschutz,Überstromschutz,Abschaltung bei Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): Modul · Hersteller: TRU COMPONENTS · Montageart: Lötanschluss · Produkt-Art: PMIC - Batteriemanagement · Typ (Hersteller-Typ): S-8261ABJMD-G3J2G · Weitere technische Daten: Überspannungs-Erkennung: 4,28 V · Überladungs-Hysterese: 200 mV · Unterspannungs-Erkennung: 3,0 V · Überstrom-Erkennung: 1,5 - 6,0 A · Eigenstrom-Verbrauch: ca. 3,7 μA · Überladungserkennungs-Verzögerung: typ. 1200 ms · Tiefentladungs-Verzögerung: typ. 144 ms · Abm. (L x B x H) 28 x 3,6 x 1,8 mm

Hinweis:
Datenblatt beachten! Soll ein aus mehreren Zellen bestehender Akkupack geschützt werden, ist an jede Zelle ein Schutzmodul anzuschließen!
Weitere Suchbegriffe: 155151, S-8261ABJMD-G3J2G, LiPo, Li-Po, Lithium Polymer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.