Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS YDG-504VC UV-LED 402 nm 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566400-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led bedrahtet
uv led
TRU COMPONENTS YDG-504VC UV-LED 402 nm 5 mm radial bedrahtet

UV-LED

Leuchtstarke ultraviolette LED. Ermöglicht z.B. die Erkennung der fluoreszierenden Markierungen auf Banknoten.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Ultraviolett · Lichtstärke I(V): 230 mcd · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: YDG-504VC · Weitere technische Daten: Impulsstrom: (bei TP 1/10 und 0,1 ms Dauer) 100 mA · Wellenlänge: 402 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Ultraviolette Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des erfassungsbereiches des menschlichen Auges.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Ultraviolett
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
402 nm
Farbe:
violett
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
230 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
YDG-504VC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
UV-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet tru components, 181000, YDG-504VC, UV-Sender, Ultraviolett-LED, uv-led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
497
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,20*
5
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,48*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.