Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Vorschaltplatine 1.9 V/DC 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566211-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     184816
EAN/GTIN:
     4016139223858
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
184816
N/A
prema
LED-Vorschaltmodul "Low Voltage"

Bis zu 55 h Leuchtdauer mit nur einer Batteriezelle
Ideal für leuchtstarke weiße oder blaue LEDs
0,9 V minimale Betriebsspannung

Mit diesem Modul gibt es nun auch für den Betrieb von weißen oder blauen Leuchtdioden keinen Grund mehr, zwei oder mehr Batteriezellen einzusetzen oder auf die klassische Glühlampe zurückzugreifen. Denn mit nur einer Batterie- oder Akkuzelle (Alkaline-Batterie oder NiCd-/NiMH-Akku) eröffnen sich nun für diese Art von LEDs ganz neue Applikationen - vor allem auch im mobilen Bereich. Ideal für miniaturisierten, portablen Einsatz wie z.B. LED-Taschenlampen, LCD-Hintergrundbeleuchtung oder LED-Anzeigen.

Ausstattung:
Tiefentladeschutz · 4 isolierte CU-Anschluss-Litzen je 20 cm lang.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 0.9 - 1.9 V/DC · Betriebsspannung max.: 1.9 V/DC · Betriebsspannung min.: 0.9 V/DC · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Produkt-Art: LED-Vorschaltplatine · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Typ: LOVO 20 · Weitere technische Daten: Passend für: weiße LEDs, blaue LEDs · Lebensdauer: (1 x Alkaline-Batterie) Mignon (AA) ca. 27 h/Micro (AAA) ca. 8 h

Hinweis:
Es können auch LEDs mit einer anderen Farbe verwendet werden. Bedingung hierfür ist eine Durchlassspannung (UF) der LED von mindestens 2,5 V!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Passend für: weiße LEDs, blaue LEDs · Lebensdauer: (1 x Alkaline-Batterie) Mignon (AA) ca. 27 h/Micro (AAA) ca. 8 h
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Betriebsspannung min.:
0.9 V/DC
Typ:
LOVO 20
Betriebsspannung (Bereich):
0.9 - 1.9 V/DC
Betriebsspannung max.:
1.9 V/DC
Produkt-Art:
LED-Vorschaltplatine
Weitere Suchbegriffe: LED-Konstantstromquelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 3,93*
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 3,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
150433
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.