Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SMD-LED 0805 Grün 10 mcd 140 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566189-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     156613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805

Diese SMD-LED im 0805-Gehäuse eignet sich hervorragend für den Einsatz im Modellbau- und Modellbahnbereich. Durch den Vorteil, dass diese bereits mit einer 240 mm langen Anschlussleitung vorkonfektioniert ist, gestaltet sich die weitere Verarbeitung einfach und unkompliziert. Die Litzenenden sind verzinnt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD mit Litze · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Typ: Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.25 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD mit Litze
Ausführung (allgemein):
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: 156613, led, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,90*
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,81*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.