Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 46300000 Batteriehalter 2x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565933-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     46300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
TRU COMPONENTS 46300000 Batteriehalter 2x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm

Einbau-Batteriehalter für die Leiterplattenmontage

(L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm
Geeignet für 1 x 9 V Block

Dieser Batteriehalter verfügt über Anschlussstifte für Leiterplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): Batteriefach · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Polyamid-gv · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Zellen-Zahl: 2

Hinweis:
Anreihbare Batteriehalter haben seitliche Verbindungsmuffen und 2 Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Polyamid-gv
Ausführung (allgemein):
Batteriefach
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050004876789, TRU COMPONENTS, 46300000, BE 30, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,33*
1
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,58*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.