Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS BD-0608 24 V LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565914-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     141461
EAN/GTIN:
     4016139220888
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS BD-0608 24 V LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot,Grün 24 V/DC

Duo LED-Signalleuchte rot/grün

Einfache Schraubbefestigung
Mit Vorwiderstand
Anschlusskabel mit offenen Enden

LED-Signalleuchte mit Vorwiderstand.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot,Grün · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,mehrfarbig · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: BD-0608 24 V · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm · Wellenlänge: 700 nm,565 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
700 nm | 565 nm
Farbe:
rot | grün
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | mehrfarbig
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
BD-0608 24 V
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 141461, BD-0608 24 V, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4229
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,92*
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.