Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1565882 Leerspule Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565882-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565882
EAN/GTIN:
     4016139220567
Suchbegriffe:
4016139070339
TRU COMPONENTS
1565882
93013c1186
Leerspule Ø 100 mm

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 100 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1425917 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Loch-Ø (Spule): 17 mm · Produkt-Art: Leerspule · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 93013c1186

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1425917
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1186
Außen-Durchmesser:
100 mm
Loch-Ø (Spule):
17 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leerspule
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,61*
Lager 102
447
1
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.