Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hallsensor WG214 Messbereich: +0.003 - +0.012 T Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565875-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424994
WG214
hallsensor
hall-sensor
Hallsensor WG Zero Power Consumption

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Messbereich: +0.003 - +0.012 T · Messbereich (max.): +0.012 T · Messbereich (min.): +0.003 T · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WG214 · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 9,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.