Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1409084 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565854-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1409084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR-Kabelstecker

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 1409084 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -25 °C - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1409084 · Verschlussart: Keine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Keine
Herst.-Teilenr.:
1409084
Typ (Hersteller-Typ):
1409084
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-25 °C - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1409084
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 1,88*
Lager 102
316
1
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.