Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0541 0230-10 Schutzkappe 0541 0230-10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156557-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0541 0230-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0541 0230-10
edelstahl-schutzhülse
edelstahl-schutzhülse für halbleite...
B + B Thermo-Technik 0541 0230-10 Schutzkappe 0541 0230-10 1 St.

Schutzhülse aus Edelstahl, AD Ø6 / ID 5,6, Länge 40 mm

Für alle Temperatur-Sensoren wie PT 100
Für alle Halbleiter-Sensoren
Säurebeständig und lebensmittelgeeignet

Einseitig geschlossene Schutzhülse aus hochwertigem Edelstahl für den Einbau und den Verguss von Halbleiter- oder Temperatur-Sensoren. Geeignet für TO-92 Halbleitergehäuse oder PT 100. Die Hülse bietet optimalen Schutz für kritische Einsatzgebiete und die Montage in Tauchhülsen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Innen-Ø: 5,2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Typ (Hersteller-Typ):
0541 0230-10
Material (Details):
V4A (Werkstoffnummer 1.4571)
Typ:
CON-HUEL40X6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,88*
Lager 102
332
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,89*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,80*
€ 12,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.