Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEUCHTESENSOR EFS-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-156545-BP
Hersteller:  Hygrosens
Herst.-Nr.:  Feuchtesensor EFS 10
EAN:  4016138323856
Artikeltext: Feuchtesensor EFS 10 Der Sensor dient zur Messung der relativen Luftfeuchte in der Gebäudetechnik, bei tragbaren Messgeräten oder zur Bestimmung des Raumklimas. Durch das resistive Funktionsprinzip ist die Auswertung einfacher als bei kapazitiven Sensoren zu realisieren. Die als Zubehör lieferbare Sinterschutzkappe ist wasserabweisend (hydrophob) und auch idealer Schutz gegen Staub.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 5 mm x 10 mm Betriebsspannung: 1 V/AC Hysterese: 2 % Messbereich(e): 10 - 95 % r.F. Temperaturbereich: 0 - 60 °C Typ: Feuchtesensor EFS 10 Weitere technische Daten: Anschlussraster: 2,54 mm Länge Anschlusspins: 11 mm. Lieferumfang: Datenblatt mit Kennlinien und Schaltbild einer Auswerte-Elektronik.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Datenblatt mit Kennlinien und Schaltbild einer Auswerte-Elektronik. Passende Auswerteschaltung siehe Universal-Schaltmodul Best.-Nr. 15 65 03. Passende Mess-Schaltung mit Spannungsausgang siehe Luftfeuchte-Messfühler Best.-Nr. 15 65 85.. RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Sensoren > Sonstige Sensoren
Weitere Suchbegriffe: FEUCHTESENSOR EFS-10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hygrosens
k.A.
€ 4,39*
€ 5,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG