Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1565378 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Orange 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565378-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565378
EAN/GTIN:
     4016139215525
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 1 x 0,8 orange
schaltdraht yv
YV Schaltdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1180524 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 25 m · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Meterware: Nein · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): YV

Lieferumfang:
Spule (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
1180524
Typ (Hersteller-Typ):
YV
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 1x0,8, TRU COMPONENTS, 1565378, YV, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,17*
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.