Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLSW-24V Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156533-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     WLSW-24V
EAN/GTIN:
     4016138323894
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLSW-24V Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm

Niveauregler-Platine, 24V

Ideal für Regenwassertanks oder für Kompressor-Druckbehälter
Niveauanzeige über 5 LEDs
Zwei unabhängige Niveauregler

Zur gleichzeitigen Überwachung des minimalen und maximalen Flüssigkeitspegels in leitfähigen Flüssigkeiten. Die Fühler (nicht im Lieferumfang) können mit Kontaktflächen an der Behälterwand oder mit Stab-/Kabelelektroden leicht selbst hergestellt werden.
Funktionsweise: Im Flüssigkeitsbehälter werden vier Elektroden montiert, die bis zum gewünschten Schaltpunkt in das Medium ragen. Entsprechend dem Wasserkontakt wird der Füllstand mit vier LEDs signalisiert. Bei vollständig leerem Behälter erscheint die rote LED. Das untere Elektrodenpaar dient z.B. zur Schaltung eines Füllventils. Bei Freigabe der untersten Elektrode wird das Füllventil/Pumpe eingeschaltet und bei Benetzung der zweiten Elektrode wieder abgeschaltet (Hysterese). Das obere Elektrodenpaar dient mit gleichem Funktionsprinzip zur Regelung des oberen Niveaus z.B. einer Pumpe. Der zweite Kanal muss nicht benutzt werden. Das Schaltverhalten der Auswertung (Füllen/Entleeren) ist über zwei Steckbrücken wählbar. Die Empfindlichkeit der Elektroden ist über Potentiometer einstellbar. Zur Ansteuerung der Ventile/Pumpe dienen zwei potenzialfreie Relais mit Wechselkontakt.
Anwendungsgebiete: Wassernachspeisung/Überwachung bei Regenwasserzisternen, Überwachung von Kondensatwannen und Kompressordruckbehältern, Boiler, Quellen und Brunnen, Viehtränken, Steuerung von Pumpen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Sensor-Besonderheiten: Ohne Gehäuse

Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt ohne Elektroden und Gehäuse. Der Anschluss der Elektroden erfolgt über das bei den Elektroden mitgelieferte Anschlusskabel 2 m mit Western-Stecker.

Hinweis:
Nicht geeignet für brennbare Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, Heizöl etc.)!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 75 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Sensor-Besonderheiten:
Ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
WLSW-24V
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niveauregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, B + B Thermo-Technik, WLSW-24V, wassernachspeisung, überwachung bei regenwasserznen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,50*
€ 82,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 82,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
0720106
ab € 9,82*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
ELEKT-PEND
ab € 95,86*
Sonstiges
Finder
072.51
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.