Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 595210 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565258-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     595210
EAN/GTIN:
     4016139214320
Suchbegriffe:
4016139045146
TRU COMPONENTS
595210
Hohlraumstecker
Klinkensteckverbinder 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: 595210 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC, Gold-Tip · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -20 - + 70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 595210

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595210
Typ (Hersteller-Typ):
595210
Material (Details):
PVC, Gold-Tip
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
6.35 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - + 70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,48*
Lager 102
335
1
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.