Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 719734 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565222-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     719734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
tru components kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Kaltgerätestecker Einbau mit Schalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 719734 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Thermoplastic UL 94V-0 · Montageart (Details): SnapIn / Waagrecht · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): 719734 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Herst.-Teilenr.:
719734
Typ (Hersteller-Typ):
719734
Material (Details):
Thermoplastic UL 94V-0
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Montageart (Details):
SnapIn / Waagrecht
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 719734, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker, Kleeblattsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 3,28*
Lager 102
1080
1
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.