Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.14 mm² Weiß 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565220-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565220
EAN/GTIN:
     4016139213941
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.14 mm² Weiß 50 m

TRU COMPONENTS CAT 5e F/UTP Netzwerkkabel 50 m

Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
F/UTP (Folienschirmung)
Kabelquerschnitt: 4 x 2 x 0.14 mm²

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 5e ist für Internetanwendung und Netzwerke mit 1.000 MBit/s (Ethernet) völlig ausreichend. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt (F/UTP)
Das CAT5e-Kabel von TRU Components ist Foliengeschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Datenübertragung mittels CCA (Aluminium)
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Der Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion.
Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Simplex,CCA-Leiter,Gesamtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiteraufbau: 7 x 0,16 mm

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Simplex | CCA-Leiter | Gesamtschirm
Farbe:
weiß
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
608958
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 5e/CCA
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,31*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,32*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.