Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1565161 Wickeldraht Wire Wrap 1 x 0.08 mm² Blau 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565161-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565161
EAN/GTIN:
     4016139213354
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht blau
wrap draht
Wickeldraht

Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.53 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 606532 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 15 m · Isolierung (Material): PVDF (Kynar® 460) · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Wire Wrap · Leiteraufbau: Kupfer; versilbert · Material (Details): Kupfer, versilbert · Meterware: Nein · Produkt-Art: Wickeldraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.08 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): KW28BU-15M

Lieferumfang:
Spule (15 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Wire Wrap
Inhalt:
15 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVDF (Kynar® 460)
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
606532
Typ (Hersteller-Typ):
KW28BU-15M
Material (Details):
Kupfer, versilbert
AWG max.:
28
Außen-Durchmesser:
0.53 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; versilbert
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Wickeldraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1565161, KW28BU-15M, fädeldraht, fädeltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 5,33*
Lager 102
89
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 5,46*
€ 3,50*
ab € 7,17*
€ 8,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,28134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.