Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 142 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm TRU COMPONENTS RD12038B12L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564999-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     189261
EAN/GTIN:
     4016139211732
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Wasserfester Axiallüfter

Schutzart: IP58
Doppelt kugelgelagert
Drehrichtung links

Wasserfester Lüfter Schutzart IP58, zweifach kugelgelagert. Drehrichtung auf den Rotor gesehen links; über Stege blasend.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1950 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.92 W · Luftdurchsatz: 142 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP58 · Stromaufnahme max.: 160 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): RD12038B12L

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, TRU COMPONENTS, 189261, RD12038B12L, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 24,97*
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 25,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,69*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG