Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS MS-35 LED-Dimmer 57 mm 54 mm 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564992-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564992
EAN/GTIN:
     4016139211664
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
universal dimmer
dimmer schwarz
RGB-Steuergerät für LED-Streifen MS-35

7 Festeffekte und 2 Sequenzen frei programmierbar
16,7 Millionen Farbtöne erzeugbar
Ansteuerung optional über Tasten oder Fernbedienung

Die günstige und hochwertige Lösung zum einfachen Ansteuern von RGB-LED-Streifen lässt keine Wünsche offen. Sieben Sequenzen sind vorprogrammiert, zwei über die kostenlos erhältliche PC-Software frei programmierbar. Schnittstelle zum PC mit dem VOLTCRAFT® Programmieradapter (Best.-Nr. 19 73 39). Über den optional erhältlichen IR-Empfänger (Best.-Nr. 18 18 19) und einer Universal-Fernbedienung (siehe angebotenes Zubehör) kann das Steuergerät fernbedient werden. Einstellmöglichkeiten über die Software: Start der Sequenzen, Wahl der Geschwindigkeit und Helligkeit, programmieren eigener Sequenzen (Farbvorschau, Anteile R, G, B, Haltezeit der Farbe und Überblendzeit zur nächsten Farbe). Der Einbau kann in vorhandene 55 mm Abzweigschalterdosen mit einer Tiefe von 61 mm erfolgen.

Technische Daten:
Ausgangssignal: Spannung · Ausgangsstrom (typ.): 15 A · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: LED-Dimmer · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Typ (Hersteller-Typ): MS-35 · Verwendung: Infrarot,RGB,Dimmer

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Software.

Hinweis:
Zur Programmierung kostenlose Software hier im Conrad-Onlineshop unter Dokumente & Downloads.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
schwarz
Ausgangssignal:
Spannung
Verwendung:
Infrarot | RGB | Dimmer
Typ (Hersteller-Typ):
MS-35
Ausgangsstrom (typ.):
15 A
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Produkt-Art:
LED-Dimmer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564992, MS-35, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 23,73*
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 23,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 27,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
One For All
URC 2981
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
197339
ab € 14,63*
Sonstiges
Voltcraft
518369
ab € 18,52*
Sonstiges
Voltcraft
513004
ab € 24,86*
Sonstiges
No Name PL
154976
ab € 11,99*
Sonstiges
Barthelme
50405RGB
ab € 24,80*
Sonstiges
Barthelme
182002
ab € 38,80*
Sonstiges
Conrad Components
181819
ab € 3,03*
Sonstiges
W & P Products
153PF-006-2-50-00
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.