Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Sortimentskasten (L x B x H) 250 x 180 x 24 mm Anzahl Fächer: 20 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564901-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564901
EAN/GTIN:
     4016139210759
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
TRU COMPONENTS Sortimentskasten (L x B x H) 250 x 180 x 24 mm Anzahl Fächer: 20 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

Leer-Sortimentsbox für Bauelemente

Individuell bestückbar

Ideal für die Zusammenstellung individueller Sortimente. Feste Unterteilung der Fächer. Deckel mit Scharnierbefestigung.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 20 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent (diffus) · Fächer (B x H x T): 80 x 20 x 20 mm · Herstellerfarbe: Transparent (diffus) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 180 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Transparent (diffus)
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent (diffus)
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
1564901
Anzahl Fächer:
20
Fächer (B x H x T):
80 x 20 x 20 mm
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 20 fächer, sortierkasten, tru components sortierkästen, 523805, kleinteilemagazin, sortierbox, sortimentskästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,69*
Lager 102
4224
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,70*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 20,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.