Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs GLV18-8-H-120/73/120 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156487-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-8-H-120/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung GLV18-8-H-120/73/120

Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse (Polycarbonat). 4 Anzeige-LEDs für 360° Sichtbarkeit. Mechanisch einstellbare Tastweite, geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Hintergrundausblendung und Tastweiteneinstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Reichweite max. (im Freifeld): 120 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): GLV18-8-H-120/73/120

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Pepperl & Fuchs, GLV18-8-H-120/73/120, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 78,83*
€ 4,00*
ab € 66,59*
€ 81,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 9,43*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 10,51*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 12,40*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,73*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,699*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.