Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs GL5-Y/43a/115 Gabel-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156479-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GL5-Y/43a/115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabellichtschranke Serie GL5

Miniatur-Bauform, optimiert für Kleinteileerkennung. Hohe Schaltfrequenz, einfache und schnelle Montage, gut sichtbare Funktionsanzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 13.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 mm · Schutzart: IP40 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): GL5-Y/43a/115 · Weitere technische Daten: Gabelweite: 5 mm · Gabeltiefe: 8.5 mm

Weitere Suchbegriffe: gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, gabel-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, Pepperl & Fuchs, GL5-Y/43a/115, gabellichtschranke, lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 19,26*
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 19,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.