Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pin-Ausrichter 1 St. 168203 TRU COMPONENTS Passend für Rastermaß: 7.62 mm, 15.24 mm Passend für Gehäuse (Halble


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564782-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564782
EAN/GTIN:
     4016139209562
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
PIN-Ausrichter
grundleiste für leiterplattensteckv...
Pin-Ausrichter

ESD-geeignet

Bei vielen ICs sind die Anschlussbeine werkseitig nicht dem Rastermaß entsprechend abgewinkelt. Mit diesem Gerät lassen sich sämtliche IC-Anschlüsse problemlos zurechtbiegen. Passend für 8 bis 48polige ICs (beide Raster). Weiterhin lassen sich verbogene IC-Anschlüsse wieder ausrichten. Das antistatische Richtwerkzeug verfügt auch über ein Schraubterminal zum optionalen Anschluss eines Ableitkabels. Ein Produkt, das bei keinem Elektroniker fehlen sollte.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP · Passend für Rastermaß: 7.62 mm,15.24 mm · Produkt-Art: Pin-Ausrichter · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 168203 · Weitere technische Daten: Passend für Polzahl: 8 - 48

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564782, ic füsse gerade biegen, haxn-geraderichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 9,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039692
ab € 2,60*
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039693
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.